BALDOR MOTOR L1319-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6WWW

BALDOR MOTOR L1319-50 enfasemotor, 110/220V, 1500 o/min, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 rammer

På lager
Vare: AJ6WWW Modell: L1319-50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Bearing TypeBall
Effektivitet68%
VedleggstypeODP
RammematerialeStål
Rammestørrelse56
Forsterker med full belastning23/11.5
HP1-1 / 2 HK
IsolasjonsklasseF
IP Rating22/23
MonteringstypeFot
NEMA designL
Total lengde12.07 "
Fase1 tlf
Vurdering50 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5/8 ""
Spenning110/220 V.
Garanti2 År
Vekt41 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1500 o / min
    • volt @ frekvens: 110 V @ 50 Hz; 220 V @ 50 Hz

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR L1205-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C5 260 NOK
BALDOR MOTOR L1206-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6WWC L1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grader C6 403 NOK
BALDOR MOTOR L1208-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-5 788 NOK
BALDOR MOTOR L1209-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 grader8 035 NOK
BALDOR MOTOR L1304-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 grader7 286 NOK
BALDOR MOTOR L1306-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C7 046 NOK
BALDOR MOTOR L1307-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-8 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR L1319-50 enfasemotor, 110/220V, 1500 o/min, 50 Hz, 1.5 hk, ODP, 56 rammer
12 643 NOK / enhet