MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, glass, 15 mikron, Viton tetning


filtre
Kollapstrykk: 435 , Sprekketrykk: 435 PSI , Filter media: Glass , Filtervurdering: 15 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 15 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0617064
-3.563 "17.5592.217 "4.146 "794NOK
RFQ
A
MF0615776
-3.563 "17.559 "2.217 "4.146 "794NOK
RFQ
A
MF0595040
-3.563 "17.559 "2.217 "4.146 "794NOK
RFQ
A
MF0099374
-3.563 "17.5592.217 "4.146 "794NOK
RFQ
A
MF0595041
-3.563 "17.5592.217 "4.146 "794NOK
RFQ
A
MF0897626
-3.563 "17.5592.217 "4.146 "794NOK
RFQ
B
MF0617386
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
B
MF0603694
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
B
MF0592757
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
B
MF0503918
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
B
MF0433086
1.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "553NOK
RFQ
B
MF0066128
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
B
MF0593388
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
B
MF0503919
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
C
MF0432934
1.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
C
MF0603645
1.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
C
MF0432940
1.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
D
MF0593458
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
C
MF0432941
1.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
D
MF0432943
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
D
MF0432945
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ
D
MF0603646
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
D
MF0432944
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
D
MF0432946
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
E
MF0603703
1.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "666NOK
RFQ
E
MF0433108
1.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "666NOK
RFQ
E
MF0593424
1.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "666NOK
RFQ
E
MF0433110
1.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "666NOK
RFQ
E
MF0433109
1.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "666NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?