HOVEDFILTER INC. MF0432944 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 12.91 tommers høyde | CG2BGB SH74187SP

MAIN FILTER INC. MF0432944 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron Rating, Viton Seal, 12.91 tommers høyde

Vare: CG2BGB Modell: MF0432944Kryssref.: SH74187SP'
871NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.58 "
Bunn OD3.46 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde12.91 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron15
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.58 "
Topp OD3.46 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting HIFI SH74187SP

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0066128 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde | CF7CKF WG535 MF00661281.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0099374 Hydraulikkfilter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 17.559 tommers høyde | CF7EXK MF0099374-3.563 "17.5592.217 "4.146 "794NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432934 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 15.55 tommers høyde | CG2BFW AFKOVL15469 MF04329341.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432940 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 15.55 tommers høyde | CG2BFX 8216785505 MF04329401.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432941 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 15.55 tommers høyde | CG2BFY MF04329411.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432943 Hydraulikkfilter, glass, 15 mikron, Viton-tetning, 12.91 tommers høyde | CG2BGA 0201RK015BN3HC MF04329431.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432945 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 12.91 tommers høyde | CG2BGC E605A0014 MF04329451.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "871NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0432944 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron Rating, Viton Seal, 12.91 tommers høyde
871NOK / enhet