HOVEDFILTER INC. MF0592757 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde | CG3CAJ WG743

MAIN FILTER INC. MF0592757 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron, Viton Seal, 8.343 tommers høyde

Vare: CG3CAJ Modell: MF0592757Kryssreferanse: WG743 '
553NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.11 "
Bunn OD2.48 "
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filtervurdering15
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde8.343
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron15
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.11 "
Topp OD2.48 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC WG743

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0066128 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde | CF7CKF WG535 MF00661281.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "553NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0099374 Hydraulikkfilter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 17.559 tommers høyde | CF7EXK MF0099374-3.563 "17.5592.217 "4.146 "794NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432934 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 15.55 tommers høyde | CG2BFW AFKOVL15469 MF04329341.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432940 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 15.55 tommers høyde | CG2BFX 8216785505 MF04329401.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432941 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 15.55 tommers høyde | CG2BFY MF04329411.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "994NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432943 Hydraulikkfilter, glass, 15 mikron, Viton-tetning, 12.91 tommers høyde | CG2BGA 0201RK015BN3HC MF04329431.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0432944 Hydraulisk filter, glass, 15 mikron, Viton tetning, 12.91 tommers høyde | CG2BGB SH74187SP MF04329441.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "871NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0592757 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 15 Micron, Viton Seal, 8.343 tommers høyde
553NOK / enhet