BALDOR MOTOR L1206-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6WWC

BALDOR MOTOR L1206-50 enfasemotor, 110/220V, 1500 o/min, 50 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 rammer

På lager
Vare: AJ6WWC Modell: L1206-50

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
amps4.6/2.3
BaseRG
Nedbrytningsmoment2.4 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame48
Dreiemoment med full belastning1.2 LB-FT
HP. 33
Hz50
IsolasjonB
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning3.2 Amps
Antall poler04
Produksjon. 33
Fase1
Power Factor74
RevisjonAC
RPM1425 IP23
Temp. Stige57 grader C
typen3418L
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.1 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1372L
    • Opptrekksmoment: 2.3 LB-FT
    • Startstrøm: 18 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentFasePower FactorRevisjonRPMTemp. StigePris
BALDOR MOTOR L1205-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6WWB L1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C9 652 NOK
BALDOR MOTOR L1208-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6WWD L1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-10 621 NOK
BALDOR MOTOR L1209-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6WWE L1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 grader14 743 NOK
BALDOR MOTOR L1304-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6WWG L1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 grader13 369 NOK
BALDOR MOTOR L1306-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6WWK L1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C12 929 NOK
BALDOR MOTOR L1307-50 Enfasemotor, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6WWL L1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-16 504 NOK
BALDOR MOTOR L1309-50 Enfasemotor, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6WWN L1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 grader13 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR L1206-50 enfasemotor, 110/220V, 1500 o/min, 50 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 rammer
11 748 NOK / enhet