Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUTTON-LAINSON WG2000HEX vinsj med snekkegir, 2000 lb, 7-tommers håndtak, 5/8-tommers sekskantdrev | AG3RCP 33UD44 / 11001

DUTTON-LAINSON WG2000HEX snekkegirvinsj, 2000 lb, 7-tommers håndtak, 5/8-tommers sekskantdrev

På lager
Vare: AG3RCP Modell: WG2000HEXKryssref.: 33UD44 / 11001

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 444 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGearvinsj med Hex Drive
1. lagets lastekapasitet2000 lb.
Trommelkapasitet for 1/4 tommer Kabel59 ft.
Trommelkapasitet for 7/32 tommer Kabel82 ft.
RammefargeBronse
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Girutveksling40:1
GirutstyrMark
Handle Lengde7"
Total høyde5 29 / 32 "
Total lengde7.5 "
Samlet bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8425390100

Produktdetaljer:

Dutton-Lainson WG2000HEX snekkegirvinsj brukes i horisontale og vertikale løfteapplikasjoner for automatisk kontrollert bevegelse av last ved å holde lasten strengt i posisjon.

Egenskaper:

  • Dutton-Lainson WG2000HEX vinsj med snekkegir har laminert høykarbonstål og varmebehandlede gir for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Den har et kraftig stålhåndtak med et ergonomisk håndtak som enkelt kan festes og løsnes etter brukerens betjening.
  • Denne vinsjen har et pulverlakkert kobberbronsehus med maskinvare/belagte deler som viser sinkbelagte TUFFPLATE-finish for beskyttelse mot rust.
  • Den leveres med 5/8 tommers sekskantdrev som letter direkte elektrisk borkobling til drivakselen for økt driftshastighet.
  • Disse vinsjene med snekkegir har dessuten lasttilpassede girforhold for uanstrengt sveiving under drift.
  • Den er forsterket med stålbaser og sveiset snellekonstruksjon for økt styrke og stabilitet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne snekkedrevne håndvinsjen enkel å installere?

A. Denne snekkedrevne håndvinsjen er utstyrt med slissede monteringshull for enkel installasjon.

Sp. Hvilke målekabler kan Dutton-Lainson WG2000HEX ormeutstyr romme?

A. Den kan romme opptil 59 fot med 1/4 tommers kabel, opptil 82 fot med 7/32 tommers kabel eller opptil 49 fot med 9/32 tommers kabel.

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal høydePris
DUTTON-LAINSON WG2000 snekkegirvinsj, 2000 lb, 7 tommers håndtak, 40:1 girforhold | AG3RCN 33UD43 / 10970 WG2000Girvinsj6.5931 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUTTON-LAINSON WG2000HEX snekkegirvinsj, 2000 lb, 7-tommers håndtak, 5/8-tommers sekskantdrev
1 444 NOK / enhet