Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 44824 Arbor Shim 0.0250 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3ZMX 5GY57

PRECISION BRAND 44824 Arbor Shim 0.0250 x 1 3/8 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3ZMX Modell: 44824Kryssref: 5GY57

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
434NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
FARGEHvit
Inne i Dia.1.375 "
Inne i Dia. Toleranse+0.015 "
MaterialePVC
Utenfor Dia.1.875 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. Område-10 til 155 grader
Strekkfasthet6600 psi
Tykkelse0.635mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.00125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris
PRESISJON MERKEVARE 25114 Arbor Shim 0.0250 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPX 5FY51 25114+/- 0.0015 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi137NOK
PRESISJON MERKEVARE 25134 Arbor Shim 0.0250 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQT 5FY70 25134+/- 0.0015 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi139NOK
PRESISION MERKEVARE 25154 Arbor Shim 0.0250 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRQ 5FY91 25154+/- 0.0015 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi193NOK
PRESISJON MERKEVARE 25174 Arbor Shim 0.0250 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFP 5GA20 25174+/- 0.0015 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi198NOK
PRESISION MERKEVARE 25194 Arbor Shim 0.0250 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGK 5GA39 25194+/- 0.0015 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi222NOK
PRESISJON MERKEVARE 25234 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UJB 5GA77 25234+/- 0.0015 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi237NOK
PRESISION MERKEVARE 25254 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJX 5GA96 25254+/- 0.0015 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44824 Arbor Shim 0.0250 x 1 3/8 Id - Pakke med 10
434NOK / enhet