PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0120 / 0.0125 ld


filtre
Farge: Svart , Temp. Område: -10 til 155 grader , Temperament: Fullt hardt
StilModellTykkelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseTykkelse ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessPris (eks. mva)
A
25111
0.305mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B90153NOK
A
25151
0.305mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B90178NOK
A
25171
0.305mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B90180NOK
A
25191
0.305mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B90191NOK
B
25231
0.305mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B90215NOK
A
25251
0.305mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B90215NOK
A
25271
0.305mm1.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B90233NOK
B
25311
0.305mm1.75 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål2.75 "+/- 0.002 "B90301NOK
A
25451
0.305mm1.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål2.125 "+/- 0.002 "B90232NOK
A
25131
0.305mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B90150NOK
C
44807
0.318mm1.25 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert374NOK
B
44849
0.318mm1.75 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert416NOK
B
44835
0.318mm1.500 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert382NOK
B
44821
0.318mm1.375 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Ikke rangert387NOK
B
44723
0.318mm0.500 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert386NOK
B
44793
0.318mm1.125 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert402NOK
C
44779
0.318mm1.000 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Ikke rangert375NOK
B
44765
0.318mm0.875 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Ikke rangert377NOK
C
44751
0.318mm0.750 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert383NOK
C
44737
0.318mm0.625 "+0.015 "+/- 0.000625 "PVC1"+/- 0.005 "Ikke rangert371NOK
C
44863
0.318mm2"+0.015 "+/- 0.000625 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert416NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?