Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 44737 Arbor Shim 0.0125 x 5/8id Black - Pakke med 10 | AE3YEN 5GU60

PRECISION BRAND 44737 Arbor Shim 0.0125 x 5 / 8id Black - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3YEN Modell: 44737Kryssreferanse: 5GU60

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
371NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
FARGESvart
Inne i Dia.0.625 "
Inne i Dia. Toleranse+0.015 "
MaterialePVC
Utenfor Dia.1"
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. Område-10 til 155 grader
Strekkfasthet6600 psi
Tykkelse0.318mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.000625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseTykkelse ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessPris
PRESISION MERKEVARE 25111 Arbor Shim 0.0120 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPU 5FY48 251110.305mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B90153NOK
PRESISJON MERKEVARE 25131 Arbor Shim 0.0120 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQP 5FY67 251310.305mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B90150NOK
PRESISJON MERKEVARE 25151 Arbor Shim 0.0120 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRK 5FY86 251510.305mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B90178NOK
PRESISJON MERKEVARE 25171 Arbor Shim 0.0120 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFL 5GA17 251710.305mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B90180NOK
PRESISJON MERKEVARE 25191 Arbor Shim 0.0120 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGG 5GA36 251910.305mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B90191NOK
PRESISJON MERKEVARE 25231 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UHY 5GA74 252310.305mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B90215NOK
PRESISJON MERKEVARE 25251 Arbor Shim 0.0120 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJU 5GA93 252510.305mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B90215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44737 Arbor Shim 0.0125 x 5 / 8id Black - Pakke med 10
371NOK / enhet