PRECISION BRAND Shim lager

1000 aluminiumslegeringer, 260 legeringer messing og karbonfattige 1008-1001 stålplater laget av stål for applikasjoner der det er behov for flathet, hardhet og nøyaktighet og der det foreligger korrosjonsproblemer. Tilgjengelig i tykkelser mellom 0.013 og 0.254 mm

filtre

PRECISION BRAND -

Shim lagerark, 302 rustfritt stål

StilModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris (eks. mva)
A225706 x 25 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "810NOK
A225906 x 25 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "1 336NOK
A225206 x 25 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "692NOK
A226006 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "1 210NOK
A225506 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "850NOK
A225606 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "749NOK
A225806 x 25 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "878NOK
B2299212 x 24 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.010 "1 957NOK
B2299312 x 24 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.010 "2 782NOK
PRECISION BRAND -

Shim Stock Roll Cold 302 rustfritt stål

StilModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris (eks. mva)
A221256 x 50 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "915NOK
A224106 x 50 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "831NOK
A222406 x 50 "0.152mm+/- 0.0006 "+/- 0.005 "592NOK
A222206 x 50 "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "626NOK
A223056 x 50 "0.229mm+/- 0.0009 "+/- 0.005 "786NOK
A222606 x 50 "0.178mm+/- 0.0007 "+/- 0.005 "674NOK
A221956 x 50 "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "579NOK
A221106 x 50 "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "2 125NOK
A223206 x 50 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "641NOK
A222856 x 50 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "677NOK
A223906 x 50 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "998NOK
A221756 x 50 "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "618NOK
A224306 x 50 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "1 151NOK
A223656 x 50 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "677NOK
A221506 x 50 "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "618NOK
A221266 x 50 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "920NOK
A223406 x 50 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "767NOK
B22980150mm x 1.25M0.8 mm+/- 0.064 mm+/- 2.5 mm1 215NOK
B22978150mm x 1.25M0.5 mm+/- 0.047 mm+/- 2.5 mm971NOK
B22973150mm x 1.25M0.15mm+/- 0.018 mm+/- 2.5 mm678NOK
B22974150mm x 1.25M0.2mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm694NOK
B22975150mm x 1.25M0.25mm+/- 0.030 mm+/- 2.5 mm736NOK
B22977150mm x 1.25M0.4mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm818NOK
C22979150mm x 1.25M0.65mm+/- 0.054 mm+/- 2.5 mm1 219NOK
B22972150mm x 1.25M0.1mm+/- 0.012 mm+/- 2.5 mm636NOK
PRECISION BRAND -

Shim lagerrull, kaldt lavt stål

StilModellTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A161300.025mm+/- 0.0001 "418NOK
A161550.038mm+/- 0.00015 "613NOK
A161950.051mm+/- 0.0002 "264NOK
A162150.064mm+/- 0.00025 "294NOK
A162450.076mm+/- 0.0003 "286NOK
A162650.089mm+/- 0.0005 "329NOK
A162800.102mm+/- 0.0005 "280NOK
A163200.127mm+/- 0.0005 "260NOK
A163450.152mm+/- 0.0005 "272NOK
A163700.178mm+/- 0.00075 "273NOK
A163950.203mm+/- 0.00075 "272NOK
A164150.229mm+/- 0.00075 "284NOK
A164500.254mm+/- 0.00075 "263NOK
A164800.305mm+/- 0.00075 "250NOK
B165000.343mm+/- 0.00075 "-
RFQ
A165300.381mm+/- 0.00075 "240NOK
A165600.457mm+/- 0.00075 "403NOK
A165900.508mm+/- 0.001 "261NOK
A166100.559mm+/- 0.001 "364NOK
A166300.635mm+/- 0.001 "375NOK
A166600.787mm+/- 0.0015 "375NOK
PRECISION BRAND -

Shim lagerrull, messing

StilModellTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A171350.025mm+/- 0.0001 "555NOK
A171600.038mm+/- 0.00015 "551NOK
A171950.051mm+/- 0.0002 "525NOK
A172400.076mm+/- 0.0003 "547NOK
A172650.102mm+/- 0.0003 "608NOK
A173050.127mm+/- 0.0004 "658NOK
A173300.152mm+/- 0.0004 "639NOK
A173550.178mm+/- 0.0006 "664NOK
A173700.203mm+/- 0.0006 "701NOK
A173900.229mm+/- 0.0006 "1 041NOK
A174150.254mm+/- 0.0008 "798NOK
A174450.305mm+/- 0.0008 "887NOK
A174750.381mm+/- 0.001 "1 143NOK
A174950.508mm+/- 0.0013 "1 220NOK
A175150.635mm+/- 0.002 "1 490NOK
A175350.787mm+/- 0.002 "1 685NOK
PRECISION BRAND -

Herdet Shim lager, blå

StilModellLengde ToleranseStørrelseTykkelseTykkelse ToleransetypenPris (eks. mva)
A23240+0.125 "6 x 25 "0.508mm+/- 0.002 "Sheet1 092NOK
A23260+0.125 "6 x 25 "0.635mm+/- 0.002 "Sheet1 558NOK
A23180+0.125 "6 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "Sheet1 044NOK
A23220+0.125 "6 x 25 "0.381mm+/- 0.0015 "Sheet1 032NOK
A23280+0.125 "6 x 25 "0.813mm+/- 0.002 "Sheet1 736NOK
A23170+0.125 "6 x 25 "0.203mm+/- 0.00075 "Sheet982NOK
A23200+0.125 "6 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "Sheet1 106NOK
B23120+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.076mm+/- 0.0005 "Rull908NOK
B23110+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.051mm+/- 0.0005 "Rull828NOK
C23145+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.127mm+/- 0.00075 "Rull845NOK
D23130+ 3 / -0.250 "5 x 50 "0.102mm+/- 0.0005 "Rull964NOK
C23155+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.152mm+/- 0.00075 "Rull848NOK
C23165+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.178mm+/- 0.00075 "Rull860NOK
PRECISION BRAND -

Wedgies Series Shims

StilModellFARGEMaterialeTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
A48605SvartpolypropylenOpptil 446 F.Rigid1 604NOK
A48620SvartpolypropylenOpptil 446 F.Rigid382NOK
B48820HvitVinyl-35 til 176 FFleksibel461NOK
B48805HvitVinyl-35 til 176 FFleksibel1 968NOK
PRECISION BRAND -

Shimstock kaldt lavt stål

StilModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A168706 x 18 "0.254mm+/- 0.00075 "1 033NOK
A168656 x 18 "0.229mm+/- 0.00075 "1 036NOK
A168456 x 18 "0.127mm+/- 0.0005 "838NOK
A169106 x 18 "0.635mm+/- 0.001 "1 258NOK
A169006 x 18 "0.508mm+/- 0.001 "1 240NOK
A168856 x 18 "0.381mm+/- 0.00075 "1 048NOK
A168506 x 18 "0.152mm+/- 0.0005 "949NOK
A168606 x 18 "0.203mm+/- 0.00075 "1 034NOK
A168556 x 18 "0.178mm+/- 0.00075 "971NOK
A168356 x 18 "0.089mm+/- 0.0005 "1 247NOK
A168406 x 18 "0.102mm+/- 0.0005 "867NOK
A168306 x 18 "0.076mm+/- 0.0003 "807NOK
A168256 x 18 "0.064mm+/- 0.00025 "1 366NOK
A168106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "1 502NOK
A169156 x 18 "0.787mm+/- 0.0015 "1 348NOK
A169056 x 18 "0.559mm+/- 0.001 "1 479NOK
A168956 x 18 "0.457mm+/- 0.00075 "1 646NOK
A168756 x 18 "0.305mm+/- 0.00075 "1 095NOK
A168206 x 18 "0.051mm+/- 0.0002 "943NOK
A168156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "1 677NOK
B166556 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "523NOK
B166256 x 25 "0.635mm+/- 0.001 "570NOK
B165856 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "409NOK
B165256 x 25 "0.381mm+/- 0.00075 "365NOK
B164756 x 25 "0.305mm+/- 0.00075 "361NOK
PRECISION BRAND -

Plastfargekodet Shim, flat ark

StilModellFARGEStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A44250Svart6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "233NOK
B44245brun6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "245NOK
C44275Fjern14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "516NOK
C44280Fjern14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "570NOK
C44285Fjern14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "633NOK
D44270Korall6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "339NOK
E44240Matte6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "213NOK
F44255Rosa6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "234NOK
G44265Hvit6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "331NOK
H44260Gul6600 psi0.508mm+/- 0.001 "250NOK
PRECISION BRAND -

Precision Pak, Polypropylen Shim Sheet

StilModellFARGETykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A44510Rav0.025mm+/- 0.00005 "534NOK
B44525Grønn0.076mm+/- 0.00015 "486NOK
C44515Purple0.038mm+/- 0.000075 "563NOK
D44520Rød0.051mm+/- 0.0001 "511NOK
E44505Sølv0.013mm+/- 0.000025 "563NOK
PRECISION BRAND -

Presisjonspakning, fargekodet mellomlegg i plast

StilModellFARGEStørrelseStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A44550Svart5 x 20 "6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "1 249NOK
B44650Svart10 x 20 "6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "2 020NOK
C44545brun5 x 20 "6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "1 198NOK
D44645brun10 x 20 "6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "1 938NOK
E44680Fjern10 x 20 "14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "1 482NOK
F44575Fjern5 x 20 "14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "866NOK
F44580Fjern5 x 20 "14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "891NOK
F44585Fjern5 x 20 "14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "1 188NOK
E44675Fjern10 x 20 "14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "1 404NOK
E44685Fjern10 x 20 "14,000 psi1.524mm+/- 0.003 "1 735NOK
G44570Korall5 x 20 "6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "1 551NOK
H44670Korall10 x 20 "6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "2 873NOK
I44640Matte10 x 20 "6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "1 900NOK
J44540Matte5 x 20 "6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "1 170NOK
K44655Rosa10 x 20 "6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "2 137NOK
L44555Rosa5 x 20 "6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "1 129NOK
M44565Hvit5 x 20 "6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "1 438NOK
N44665Hvit10 x 20 "6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "2 873NOK
PRECISION BRAND -

Shim lagerark, messing

StilModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A178706 x 18 "0.254mm+/- 0.0008 "1 795NOK
A178206 x 18 "0.051mm+/- 0.0002 "1 132NOK
A178606 x 18 "0.203mm+/- 0.0006 "1 779NOK
A178306 x 18 "0.076mm+/- 0.0003 "1 188NOK
A179156 x 18 "0.787mm+/- 0.002 "4 239NOK
A179006 x 18 "0.508mm+/- 0.0013 "2 819NOK
A178856 x 18 "0.381mm+/- 0.0010 "2 694NOK
A178456 x 18 "0.127mm+/- 0.0004 "1 381NOK
A178406 x 18 "0.102mm+/- 0.0003 "1 175NOK
A178156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "1 289NOK
A178756 x 18 "0.305mm+/- 0.0008 "2 861NOK
B179106 x 18 "0.635mm+/- 0.002 "4 155NOK
B178556 x 18 "0.178mm+/- 0.0006 "2 526NOK
B178506 x 18 "0.152mm+/- 0.0004 "1 595NOK
A178106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "1 537NOK
B178656 x 18 "0.229mm+/- 0.0006 "2 369NOK
A175306 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "1 619NOK
A175106 x 25 "0.635mm+/- 0.002 "1 853NOK
A174706 x 25 "0.381mm+/- 0.0010 "885NOK
A174406 x 25 "0.305mm+/- 0.0008 "967NOK
A174906 x 25 "0.508mm+/- 0.0013 "1 563NOK
PRECISION BRAND -

Fargekodet Shim, polyester

StilModellFARGEStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A44210Rav10 x 20 "0.025mm+/- 0.00005 "170NOK
A44610Rav10 x 20 "0.025mm+/- 0.00005 "758NOK
B44235Blå10 x 20 "0.127mm+/- 0.000025 "225NOK
B44635Blå10 x 20 "0.127mm+/- 0.00025 "1 797NOK
C44535Blå5 x 20 "0.127mm+/- 0.00025 "1 146NOK
D44225Grønn10 x 20 "0.076mm+/- 0.00015 "176NOK
D44625Grønn10 x 20 "0.076mm+/- 0.00015 "797NOK
E44215Purple10 x 20 "0.038mm+/- 0.000075 "143NOK
E44615Purple10 x 20 "0.038mm+/- 0.000075 "764NOK
F44220Rød10 x 20 "0.051mm+/- 0.0001 "163NOK
F44620Rød10 x 20 "0.051mm+/- 0.0001 "719NOK
G44205Sølv10 x 20 "0.013mm+/- 0.000025 "174NOK
G44605Sølv10 x 20 "0.013mm+/- 0.000025 "770NOK
H44630Tan10 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "1 843NOK
H44230Tan10 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "219NOK
I44530Tan5 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "1 233NOK
PRECISION BRAND -

Shimstock PVC

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A445605 x 20 "1 283NOK
B4466010 x 20 "2 804NOK
PRECISION BRAND -

Shim lagerrull, kobber

StilModellStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A6813020,000 psi0.025mm+/- 0.0003 "2 250NOK
A6824520,000 psi0.076mm+/- 0.0003 "2 810NOK
A6819520,000 psi0.051mm+/- 0.0003 "2 471NOK
A6837025,000 psi0.178mm+/- 0.0004 "3 224NOK
A6828025,000 psi0.102mm+/- 0.0004 "2 832NOK
A6845025,000 psi0.254mm+/- 0.0005 "3 642NOK
A6832025,000 psi0.127mm+/- 0.0004 "2 922NOK
A6834525,000 psi0.152mm+/- 0.0004 "3 270NOK
A6839525,000 psi0.203mm+/- 0.0005 "3 384NOK
PRECISION BRAND -

Shim lagerrulle, aluminium

StilModellTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A691300.025mm+/- 0.00005 "990NOK
A691950.051mm+/- 0.00015 "1 021NOK
A692450.076mm+/- 0.00015 "1 122NOK
A692800.102mm+/- 0.0002 "1 035NOK
A693200.127mm+/- 0.00025 "1 038NOK
A693450.152mm+/- 0.0003 "1 046NOK
A693950.203mm+/- 0.0004 "1 113NOK
A694500.254mm+/- 0.0005 "1 295NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?