Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKE 22992 Shim Stock Sheet Cold 302 Stainless Steel 0.0250in - Pakke med 2 | AE3RLB 5FA66

PRECISION BRAND 22992 Shim lagerark kaldt 302 rustfritt stål 0.0250in - pakke med 2

På lager
Vare: AE3RLB Modell: 22992Kryssreferanse: 5FA66
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
1 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+0.125 "
Materiale302 rustfritt stål
Rockwell HardnessC40-C45
Størrelse12 x 24 "
TemperFullt hardt
Strekkfasthet185,000 psi
Tykkelse0.635mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0015 "
typenSheet
Bredde Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.15
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris
PRESISION MERKE 22520 Shim lagerark 302 rustfritt stål 0.008 tommer - pakke med 2 | AE3RKH 5FA49 225206 x 25 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "588NOK
PRESISION MERKE 22550 Shim lagerark 302 rustfritt stål 0.01in - Pakke med 2 | AE3RKJ 5FA50 225506 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "722NOK
PRESISION MERK 22560 Shimstock Sheet Cold 302 Rustfritt stål 0.0120in - Pakke med 2 | AE3RKK 5FA51 225606 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "636NOK
PRESISION MERK 22570 Shimstock Sheet Cold 302 Rustfritt stål 0.0150in - Pakke med 2 | AE3RKL 5FA52 225706 x 25 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "688NOK
PRESISION MERKE 22580 Shim lagerark 302 rustfritt stål 0.02 tommer - pakke med 2 | AE3RKM 5FA53 225806 x 25 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "746NOK
PRESISION MERKE 22590 Shimstock Sheet Cold 302 Rustfritt stål 0.0250in - Pakke med 2 | AE3RKN 5FA54 225906 x 25 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "1 135 NOK
PRESISION MERK 22600 Shimstock Sheet Cold 302 Rustfritt stål 0.0310in - Pakke med 2 | AE3RKP 5FA55 226006 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "1 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 22992 Shim lagerark kaldt 302 rustfritt stål 0.0250in - pakke med 2
1 869 NOK / enhet