PRECISION BRAND Shim lagerark, 302 rustfritt stål


filtre
Lengde Toleranse: +0.125 " , Materiale: 302 rustfritt stål , Rockwell hardhet: C40-C45 , Temperament: Fullt hardt , Strekkstyrke: 185,000 psi , Type: Sheet
StilModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris (eks. mva)
A
22550
6 x 25 "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "722NOK
A
22520
6 x 25 "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "588NOK
A
22560
6 x 25 "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "636NOK
A
22570
6 x 25 "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "688NOK
A
22580
6 x 25 "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "746NOK
A
22590
6 x 25 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "1 135 NOK
A
22600
6 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "1 028 NOK
B
22992
12 x 24 "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.010 "1 869 NOK
B
22993
12 x 24 "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.010 "2 396 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?