Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 44630 Shim lagerark polyester 0.004 tommer - pakke med 10 | AE3YCL 5GU12

PRECISION BRAND 44630 Shim lager ark polyester 0.004 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AE3YCL Modell: 44630Kryssreferanse: 5GU12
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
1 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
FARGETan
Lengde Toleranse+/- 0.0625 "
Materialepolyester
fuktighet0.08%
Størrelse10 x 20 "
Temp. Område-90 til 300 grader
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse0.102mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0002 "
typenSheet
Bredde Toleranse+/- 0.0625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode3920690000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Komprimere til (1.00%)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISION MERKEVARE 44205 Shim Lagerark Polyester 0.0005 In | AE3VMG 5GE63 44205Sølv10 x 20 "0.013mm+/- 0.000025 "154NOK
PRESISION MERKEVARE 44210 Shim Lagerark Polyester 0.0010 In | AE3VMH 5GE64 44210Rav10 x 20 "0.025mm+/- 0.00005 "144NOK
PRESISION MERKEVARE 44215 Shim Lagerark Polyester 0.0015 In | AE3VMJ 5GE65 44215Purple10 x 20 "0.038mm+/- 0.000075 "122NOK
PRESISION MERKEVARE 44220 Shim Lagerark Polyester 0.0020 In | AE3VMK 5GE66 44220Rød10 x 20 "0.051mm+/- 0.0001 "158NOK
PRESISION MERKEVARE 44225 Shim Lagerark Polyester 0.0030 In | AE3VML 5GE67 44225Grønn10 x 20 "0.076mm+/- 0.00015 "168NOK
PRESISION MERKEVARE 44230 Shim Lagerark Polyester 0.0040 In | AE3VMM 5GE68 44230Tan10 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "213NOK
PRESISION MERKEVARE 44235 Shim Lagerark Polyester 0.0050 In | AE3VMN 5GE69 44235Blå10 x 20 "0.127mm+/- 0.000025 "213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44630 Shim lager ark polyester 0.004 tommer - pakke med 10
1 847 NOK / enhet