Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.031.0550 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-18X5-1/2 Stålkvalitet 8 sinkgul, 25PK | AH8HPG 38TP19

GRAINGER N04104.031.0550 Sekskanthodeskrue 5/16-18X5-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 25PK

På lager
Vare: AH8HPG Modell: N04104.031.0550Kryssreferanse: 38TP19

Få tak i det Mai 20, mandag
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
501NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde5.5 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.409
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.031.0550 Sekskanthodeskrue 5/16-18X5-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 25PK
501NOK /pakke