VESTIL SP-TOP-serien tilhengerstabiliserende jekker


filtre
Base lengde: 16 " , Base Bredde: 17 5 / 8 " , Batteri inkludert: Nei , Cap Dia.: 8" , Farge: Gul , Håndtakslengde: 20 " , Husmateriale: Stål Inkluderer: Reflekterende krage , Vektgrense: 100000 lbs. , Maks. Høyde: 51 " , Bakhjulsbredde: 2" , Type: Håndbok
StilModellBreddeHodelengdeleder BreddeHøydeLengdeLøftekapasitetMaks. ReiseavstandHjulmaterialePris (eks. mva)
A
SP-TOP-R-100
17 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Hard gummi6 872 NOK
B
SP-TOPP
17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Hard gummi5 097 NOK
C
SP-TOP-100
17 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 lbs.12 "Hard gummi6 154 NOK
D
SP-TOP-R
17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Hard gummi5 783 NOK
E
SP-TOP-BEAM
23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Stål, hardt gummi8 560 NOK
F
SP-TOP-BEAM-100
23.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Stål, hardt gummi10 136 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?