VESTIL SP-TOP-100 Stabiliserende Spin Top Jack, 50000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7ZGT Modell: SP-TOP-100

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 154 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Base lengde16 "
Base bredde17 5 / 8 "
Cap Dia.8"
FARGEGul
Handle Lengde20 "
Hodelengde8"
leder Bredde8"
Høyde39 "
Housing MaterialStål
InkludererReflekterende krage
Lengde26.88 "
Løftekapasitet50000 lbs.
Lastekapasitet100000 lbs.
Senket høyde39-1 / 2 tommer
MaterialeStål
Maks. Høyde51 "
Maks. Reiseavstand12 "
MåleenheterHVER
MekanismeRatcheting
Min. Høyde39 "
Antall hjul2
Hevet høyde51 inn.
Bakhjul Dia.10 "
Bakhjulsbredde2"
Statisk lastekapasitet100000 lbs.
typenHåndbok
HjulmaterialeHard gummi
Hjulstørrelse10 inn.
Hjul TypeHard gummi
Bredde17 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)59.85
Skipets bredde (cm)44.77
HS kode8425490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeHodelengdeleder BreddeHøydeLengdeLøftekapasitetMaks. ReiseavstandHjulmaterialePris
VESTIL SP-TOP Stabiliserende Spin Top Jack, 40000 Lb. Kapasitet | AG7ZGR SP-TOPP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 lbs.11 1 / 2 "Hard gummi5 097 NOK
VESTIL SP-TOP-BEAM Stabiliserende Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapasitet | AG7ZGU SP-TOP-BEAM23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 lbs.11 "Stål, hardt gummi8 560 NOK
VESTIL SP-TOP-BEAM-100 Stabiliserende Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Kapasitet | AG7ZGV SP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 lbs.11 "Stål, hardt gummi10 136 NOK
VESTIL SP-TOP-R Stabiliserende Ratchet Jack, 40000 Lb. Kapasitet | AG7ZGW SP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 lbs.12 "Hard gummi6 978 NOK
VESTIL SP-TOP-R-100 Stabiliserende Ratchet Jack, 50000 Lb. Kapasitet | AG7ZGX SP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 lbs.12 "Hard gummi6 872 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SP-TOP-100 Stabiliserende Spin Top Jack, 50000 Lb. Kapasitet
6 154 NOK / enhet