Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKE 69395 Shim Stock Roll Aluminium 0.0080 Inch 6 In | AE4ACB 5HA27

PRECISION BRAND 69395 Shim Stock Roll Aluminium 0.0080 tommer 6 tommer

På lager
Vare: AE4ACB Modell: 69395Kryssreferanse: 5HA27
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
1 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+ 3 / -0.250 "
MaterialeH18 / H19 Aluminium
Rockwell HardnessBrinell 44
Størrelse6 x 100 "
TemperFullt hardt
Strekkfasthet22,000 psi
Tykkelse0.203mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0004 "
typenRull
Bredde Toleranse+/- 0.0625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7606123090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISJON MERKEVARE 69130 Shim Stock Roll Aluminium 0.0010 Inch 6 In | AE4ABV 5HA21 691300.025mm+/- 0.00005 "1 065 NOK
PRESISJON MERKEVARE 69195 Shim Stock Roll Aluminium 0.0020 Inch 6 In | AE4ABW 5HA22 691950.051mm+/- 0.00015 "960NOK
PRESISION MERKEVARE 69245 Shim Stock Roll Aluminium 0.0030 Inch 6 In | AE4ABX 5HA23 692450.076mm+/- 0.00015 "1 030 NOK
PRESISJON MERKEVARE 69280 Shim Stock Roll Aluminium 0.0040 Inch 6 In | AE4ABY 5HA24 692800.102mm+/- 0.0002 "1 116 NOK
PRESISION MERKE 69320 Shim Stock Roll Aluminium 0.0050 Inch 6 In | AE4ABZ 5HA25 693200.127mm+/- 0.00025 "996NOK
PRESISJON MERKEVARE 69345 Shim Stock Roll Aluminium 0.0060 Inch 6 In | AE4ACA 5HA26 693450.152mm+/- 0.0003 "1 034 NOK
PRESISJON MERKEVARE 69450 Shim Stock Roll Aluminium 0.0100 Inch 6 In | AE4ACC 5HA28 694500.254mm+/- 0.0005 "1 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 69395 Shim Stock Roll Aluminium 0.0080 tommer 6 tommer
1 117 NOK / enhet