Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 44675 Shim lagerark Pvc 0.0400 tommer klar - pakke med 3 | AE3YCW 5GU21

PRECISION BRAND 44675 Shim lager ark Pvc 0.0400 tommer klar - pakke med 3

På lager
Vare: AE3YCW Modell: 44675Kryssreferanse: 5GU21
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
1 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
FARGEFjern
Lengde Toleranse+/- 0.0625 "
MaterialePVC
fuktighet0.15%
Størrelse10 x 20 "
Temp. Område-10 til 155 grader
Strekkfasthet14,000 psi
Tykkelse1.016mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenSheet
Bredde Toleranse+/- 0.0625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode3920490000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Komprimere til (0.70%)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEStørrelseStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISION MERKEVARE 44540 Shim Stock Sheet Pvc 0.0075in Matt - Pakke med 10 | AE3VNH 5GE87 44540Matte5 x 20 "6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "1 087 NOK
PRESISION MERKEVARE 44545 Shim Lagerark Pvc 0.0100 tommer Brun - Pakke med 10 | AE3VNJ 5GE88 44545brun5 x 20 "6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "1 143 NOK
PRESISION BRAND 44550 Shim Stock Sheet Pvc 0.0125in Black - Pakke med 10 | AE3VNK 5GE89 44550Svart5 x 20 "6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "1 147 NOK
PRESISION MERKEVARE 44555 Shim lagerark Pvc 0.0150 tommer rosa - pakke med 10 | AE3VNL 5GE90 44555Rosa5 x 20 "6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "959NOK
PRESISION MERKEVARE 44565 Shim lagerark Pvc 0.025 tommer hvit - pakke med 10 | AE3VNN 5GE92 44565Hvit5 x 20 "6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "1 379 NOK
PRESISION MERKEVARE 44570 Shim Lagerark Pvc 0.03 tommer korall - pakke med 10 | AE3VNP 5GE93 44570Korall5 x 20 "6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "1 415 NOK
PRESISION MERKEVARE 44575 Shim lagerark Pvc 0.0400 tommer klar - pakke med 3 | AE3VNQ 5GE94 44575Fjern5 x 20 "14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "813NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44675 Shim lager ark Pvc 0.0400 tommer klar - pakke med 3
1 495 NOK / enhet