PRECISION BRAND Shim lagerrull, kaldt lavt stål


filtre
Lengde Toleranse: + 3 / -0.250 " , Materiale: Lavkullstål , Rockwell hardhet: B90 , Størrelse: 6 x 100 " , Temperament: Fullt hardt , Strekkstyrke: 80,000 psi , Type: Rull , Breddetoleranse: +/- 0.005 "
StilModellTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
16130
0.025mm+/- 0.0001 "408NOK
A
16155
0.038mm+/- 0.00015 "628NOK
A
16195
0.051mm+/- 0.0002 "254NOK
A
16215
0.064mm+/- 0.00025 "250NOK
A
16245
0.076mm+/- 0.0003 "276NOK
A
16265
0.089mm+/- 0.0005 "347NOK
A
16280
0.102mm+/- 0.0005 "265NOK
A
16320
0.127mm+/- 0.0005 "282NOK
A
16345
0.152mm+/- 0.0005 "257NOK
A
16370
0.178mm+/- 0.00075 "247NOK
A
16395
0.203mm+/- 0.00075 "240NOK
A
16415
0.229mm+/- 0.00075 "282NOK
A
16450
0.254mm+/- 0.00075 "279NOK
A
16480
0.305mm+/- 0.00075 "249NOK
B
16500
0.343mm+/- 0.00075 "-
RFQ
A
16530
0.381mm+/- 0.00075 "233NOK
A
16560
0.457mm+/- 0.00075 "403NOK
A
16590
0.508mm+/- 0.001 "261NOK
A
16610
0.559mm+/- 0.001 "352NOK
A
16630
0.635mm+/- 0.001 "424NOK
A
16660
0.787mm+/- 0.0015 "424NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?