Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 16195 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0020 In | AC9WQY 3L436

PRECISION BRAND 16195 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0020 in

På lager
Vare: AC9WQY Modell: 16195Kryssreferanse: 3L436
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+ 3 / -0.250 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB90
Størrelse6 x 100 "
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.051mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0002 "
typenRull
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)18.03
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7211294500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISJON MERKEVARE 16130 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AC9WQW 3L432 161300.025mm+/- 0.0001 "408NOK
PRESISJON MERKEVARE 16155 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0015 In | AC9WQX 3L434 161550.038mm+/- 0.00015 "628NOK
PRESISJON MERKEVARE 16215 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0025 In | AC9WQZ 3L438 162150.064mm+/- 0.00025 "250NOK
PRESISJON MERKEVARE 16245 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0030 In | AC9WRB 3L441 162450.076mm+/- 0.0003 "276NOK
PRESISJON MERKEVARE 16265 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0035 In | AC9WRC 3L443 162650.089mm+/- 0.0005 "347NOK
PRESISJON MERKEVARE 16280 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0040 In | AC9WRD 3L445 162800.102mm+/- 0.0005 "265NOK
PRESISION MERKEVARE 16320 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0050 In | AC9WRE 3L447 163200.127mm+/- 0.0005 "282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 16195 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0020 in
254NOK / enhet