Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 17840 Shim Stock Sheet Messing 0.0040 Inch 6 - Pakke med 10 | AE3RHU 5FA13

PRECISION BRAND 17840 Shim lager ark messing 0.0040 tommer 6 - pakke med 10

På lager
Vare: AE3RHU Modell: 17840Kryssreferanse: 5FA13
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
1 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+0.125 "
Materiale260 Legerings messing
Rockwell Hardness30T 56-68
Størrelse6 x 18 "
TemperHalv hardt
Strekkfasthet57,000 PSI
Tykkelse0.102mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0003 "
typenSheet
Bredde Toleranse+/- 0.008 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)16
HS kode7409290075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISION MERKEVARE 17440 Shim lagerark messing 0.0120 tommer 6 tommer - pakke med 2 | AE3RCH 5EY77 174406 x 25 "0.305mm+/- 0.0008 "830NOK
PRESISION MERKEVARE 17470 Shim lagerark messing 0.015 tommer 6 tommer - pakke med 2 | AE3RCJ 5EY78 174706 x 25 "0.381mm+/- 0.0010 "941NOK
PRESISION MERKEVARE 17490 Shim Stock Sheet Messing 0.0200 Inch 6 Inch - Pakke med 2 | AE3RCL 5EY80 174906 x 25 "0.508mm+/- 0.0013 "1 503 NOK
PRESISION MERKEVARE 17510 Shim lagerark messing 0.0250 tommer 6 tommer - pakke med 2 | AE3RCM 5EY81 175106 x 25 "0.635mm+/- 0.002 "1 753 NOK
PRESISION MERKEVARE 17530 Shim Stock Sheet Messing 0.031 Inch 6 Inch - Pakke med 2 | AE3RCN 5EY82 175306 x 25 "0.787mm+/- 0.002 "1 449 NOK
PRESISION MERKEVARE 17810 Shim Stock Sheet Messing 0.0010in 6 Tommer - Pakke med 10 | AE3RDG 5EY99 178106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "1 645 NOK
PRESISION MERKEVARE 17815 Shim Stock Sheet Messing 0.0015 Inch 6 - Pakke med 10 | AE3RHQ 5FA10 178156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "1 349 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 17840 Shim lager ark messing 0.0040 tommer 6 - pakke med 10
1 249 NOK / enhet