Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKE 68395 Shim Stock Roll, kobber, 0.008 x 6 | AE4ABT 5HA19

PRECISION BRAND 68395 Shim Stock Roll, kobber, 0.008 "x 6"

På lager
Vare: AE4ABT Modell: 68395Kryssreferanse: 5HA19
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
3 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+ 3 / -0.250 "
MaterialeAnneal kobber
Rockwell HardnessF65
Størrelse6 x 100 "
Temperglødet
Strekkfasthet25,000 psi
Tykkelse0.203mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0005 "
typenRull
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7409115050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISION MERKEVARE 68130 Shim Stock Roll Copper 0.0010 Inch 6 In | AE4ABK 5HA12 6813020,000 psi0.025mm+/- 0.0003 "2 160 NOK
PRESISION MERKEVARE 68195 Shim Stock Roll Copper 0.0020 Inch 6 In | AE4ABL 5HA13 6819520,000 psi0.051mm+/- 0.0003 "2 297 NOK
PRESISJON MERKEVARE 68245 Shim Stock Roll Copper 0.0030 Inch 6 In | AE4ABM 5HA14 6824520,000 psi0.076mm+/- 0.0003 "2 649 NOK
PRESISJON MERKEVARE 68280 Shim Stock Roll Copper 0.0040 Inch 6 In | AE4ABN 5HA15 6828025,000 psi0.102mm+/- 0.0004 "2 818 NOK
PRESISION MERKEVARE 68320 Shim Stock Roll Copper 0.0050 Inch 6 In | AE4ABP 5HA16 6832025,000 psi0.127mm+/- 0.0004 "2 697 NOK
PRESISJON MERKEVARE 68345 Shim Stock Roll Copper 0.0060 Inch 6 In | AE4ABQ 5HA17 6834525,000 psi0.152mm+/- 0.0004 "3 240 NOK
PRESISION MERKEVARE 68370 Shim Stock Roll Copper 0.0070 Inch 6 In | AE4ABR 5HA18 6837025,000 psi0.178mm+/- 0.0004 "3 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 68395 Shim Stock Roll, kobber, 0.008 "x 6"
3 208 NOK / enhet