ADB HOIST RINGS MFG. Sikkerhetsutviklede heiseringer


filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: 4140 Legert stål , Bevegelse: 360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter , Målesystem: Imperial
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris (eks. mva)
A
23050
550 lbs.1 / 4-205 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "1 423 NOK
A
23052
800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "1 423 NOK
A
23051
800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "1 423 NOK
A
23053
1000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "1 423 NOK
A
23323
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.25 "7.75 "1 889 NOK
A
23006
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.31 "6.06 "1 706 NOK
A
23324
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.25 "8"1 889 NOK
A
23322
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "1 889 NOK
A
23301
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "1 715 NOK
A
23004
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "1 706 NOK
A
23005
2500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.31 "5.81 "1 706 NOK
A
23319
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.12 "7.5 "1 889 NOK
A
23321
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4.12 "8"1 889 NOK
A
23320
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4.12 "7.75 "1 889 NOK
A
23001
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.18 "5.56 "1 735 NOK
A
23002
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.18 "5.41 "1 909 NOK
A
23003
4000 lbs.5 / 8-1160 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.18 "5.66 "1 735 NOK
A
23327
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "4"8.25 "1 889 NOK
A
23325
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "4"7.75 "1 889 NOK
A
23009
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.53 "2.06 "6.31 "1 735 NOK
A
23326
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "4"8"1 889 NOK
A
23008
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.28 "2.06 "6.06 "1 735 NOK
A
23007
5000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.3.52 "1.5 "1.03 "2.06 "5.81 "1 735 NOK
A
23102
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "3.06 "7.56 "3 728 NOK
A
23103
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "3.06 "8.06 "3 728 NOK
A
23330
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "4.65 "9.65 "3 957 NOK
A
23329
7000 lbs.3 / 4-10100 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.65 "9.15 "3 957 NOK
A
23101
8000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "2.93 "7.56 "3 728 NOK
A
23328
8000 lbs.7 / 8-9160 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.04 "4.52 "9.15 "3 957 NOK
A
23105
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.29 "2.81 "7.81 "3 740 NOK
A
23106
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "2.81 "8.06 "3 740 NOK
A
23333
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.5.14 "2.37 "2.29 "4.4 "10.4 "3 957 NOK
A
23331
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.29 "4.4 "9.4 "3 957 NOK
A
23332
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.5.14 "2.37 "1.54 "4.4 "9.65 "3 957 NOK
A
23108
10000 lbs.1 1 / 8-8230 fot. Lbs.5.14 "2.37 "2.29 "2.81 "8.81 "4 119 NOK
A
23107
10000 lbs.1-8230 fot. Lbs.5.14 "2.37 "2.29 "2.81 "8.81 "3 740 NOK
A
23401
15000 lbs.1 1 / 4-7470 fot. Lbs.6.5 "3.2 "1.89 "4.12 "10.62 "-
RFQ
A
23402
15000 lbs.1 1 / 4-8470 fot. Lbs.6.5 "3.2 "1.89 "4.12 "10.62 "5 921 NOK
A
23202
24000 lbs.1 1 / 2-6800 fot. Lbs.8.55 "4.2 "2.7 "6.41 "15.17 "7 738 NOK
A
23204
24000 lbs.1 1 / 2-8800 fot. Lbs.8.55 "4.2 "2.7 "6.41 "15.17 "8 117 NOK
A
23203
30000 lbs.2-81100 fot. Lbs.8.55 "4.2 "2.96 "6.41 "15.43 "9 114 NOK
A
23200
30000 lbs.2-4 1 / 21100 fot. Lbs.8.55 "4.2 "2.96 "6.41 "15.43 "9 114 NOK
A
23201
30000 lbs.2-4 1 / 21100 fot. Lbs.8.55 "4.2 "2.96 "6.41 "15.43 "9 114 NOK
A
23501
50000 lbs.2 1 / 2-82100 fot. Lbs.11.67 "5.75 "4"8.03 "20.87 "17 665 NOK
A
23503
50000 lbs.2 1 / 2-42100 fot. Lbs.11.67 "5.75 "4"8.03 "20.87 "17 665 NOK
A
23600
75000 lbs.3-44300 fot. Lbs.14.15 "7.25 "5.2 "8.48 "24.7 "41 450 NOK
A
23701
100000 lbs.3 1 / 2-46600 fot. Lbs.15.9 "7.25 "7"9.28 "29.09 "139 908 NOK
A
23751
150000 lbs.4 1 / 4-412000 fot. Lbs.19.69 "9.87 "8.5 "12.13 "35.88 "216 159 NOK
A
23760
200000 lbs.5-419800 fot. Lbs.24 "12.38 "9"14.5 "42 "462 764 NOK
A
23770
250000 lbs.6-429000 fot. Lbs.24 "12.38 "9"14 "42 "503 001 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?