AMERICAN DRILL BUSHING 23751 Hoist Ring, 150000 lbs. Lastekapasitet, 4-1/4-4 trådstørrelse, 12000 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KDT

ADB TALJERINGER MFG. 23751 Heisering, 150000 lbs. Lastekapasitet, 4-1/4-4 trådstørrelse, 12000 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KDT Modell: 23751

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

216 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig lengde12.13 "
Innvendig bredde9.87 "
Lastekapasitet150000 lbs.
Materiale4140 Legert stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde35.88 "
System for målingImperial
Tykkelse4"
tråd Lengde8.5 "
Trådstørrelse4 1 / 4-4
moment~~POS=TRUNC12000 fot. Lbs.
Bredde19.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 236.25
Skipets høyde (cm)93.68
Skipets lengde (cm)52.55
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Leveres med pigg og mutter

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING 23050 Heisering, 550 lbs. Lastekapasitet, 1/4-20 trådstørrelse, 5 ft. lbs. Dreiemoment | CD7BRX 23050550 lbs.1 / 4-205 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "1 363 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23051 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment | CD7BRY 23051800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "1 370 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23052 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KBU 23052800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "1 380 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23053 Heisering, 1000 lbs. Lastekapasitet, 3/8-16 trådstørrelse, 12 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KBV 230531000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "1 380 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23301 Heisering, 2500 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 28 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KBW 233012500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "1 715 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23004 Heisering, 2500 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 28 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KBX 230042500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "1 645 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23322 Heisering, 2500 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 28 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KBY 233222500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "1 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 23751 Heisering, 150000 lbs. Lastekapasitet, 4-1/4-4 trådstørrelse, 12000 ft. lbs. Dreiemoment
216 159 NOK / enhet