Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 23327 Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KCQ

ADB TALJERINGER MFG. 23327 Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KCQ Modell: 23327
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
1 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig lengde4"
Innvendig bredde1.5 "
Lastekapasitet5000 lbs.
Materiale4140 Legert stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde8.25 "
System for målingImperial
Tykkelse0.75 "
tråd Lengde1.53 "
Trådstørrelse3 / 4-10
moment~~POS=TRUNC100 fot. Lbs.
Bredde3.52 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2625
Skipets høyde (cm)19.61
Skipets lengde (cm)6.43
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lange stangmodeller

Egenskaper:

  • Materiale: Høyfast legert stål
  • Designfaktor: 5:1, magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444, svingbare taljeringer beholder samme nominelle belastning fra 0 til 90 grader fra boltaksen, standardtoleranse +- 030 tommer med mindre annet er spesifisert.
  • Finish: Black Oxide finish for korrosjonsbestandighet*
  • Bevegelsesområde: Sving 360°, sving 180° under belastning
  • Spesifikasjoner: Oppfyller militærspesifikasjon nr. MIL-STD 209, oppfyller ANSI/ASME B30.26
  • 200 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serienummerert
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.
  • Også tilgjengelig i et bredt spekter av plettering – f.eks. kadmium, titan-kadmium, nikkel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCBreddeInnvendig breddetråd LengdeInnvendig lengdeTotal høydePris
AMERICAN DRILL BUSHING 23050 Heisering, 550 lbs. Lastekapasitet, 1/4-20 trådstørrelse, 5 ft. lbs. Dreiemoment | CD7BRX 23050550 lbs.1 / 4-205 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "1 423 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23051 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment | CD7BRY 23051800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "1 423 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23052 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KBU 23052800 lbs.5 / 16-187 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "1 423 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23053 Heisering, 1000 lbs. Lastekapasitet, 3/8-16 trådstørrelse, 12 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KBV 230531000 lbs.3 / 8-1612 fot. Lbs.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "1 423 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23301 Heisering, 2500 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 28 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KBW 233012500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "1 715 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23004 Heisering, 2500 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 28 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KBX 230042500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "1 706 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 23322 Heisering, 2500 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 28 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KBY 233222500 kg1 / 2-1328 fot. Lbs.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "1 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 23327 Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment
1 889 NOK / enhet