Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERK 17135 Shim Stock Roll Messing 0.0010 Inch 6 In | AC9WTD 3L485

PRECISION BRAND 17135 Shim Stock Roll Messing 0.0010 Inch 6 In

På lager
Vare: AC9WTD Modell: 17135Kryssreferanse: 3L485
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
591NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+ 3 / -0.125 "
Materiale260 Legerings messing
Rockwell Hardness30T 56-68
Størrelse6 x 100 "
TemperHalv hardt
Strekkfasthet57,000 PSI
Tykkelse0.025mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0001 "
typenRull
Bredde Toleranse+/- 0.008 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7410120060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISION MERKEVARE 17160 Shim Stock Roll Messing 0.0015 Inch 6 In | AC9WTF 3L487 171600.038mm+/- 0.00015 "560NOK
PRESISION MERKEVARE 17195 Shim Stock Roll Messing 0.0020 Inch 6 In | AC9WTG 3L489 171950.051mm+/- 0.0002 "551NOK
PRESISION MERKEVARE 17240 Shim Stock Roll Messing 0.0030 Inch 6 In | AC9WTJ 3L492 172400.076mm+/- 0.0003 "492NOK
PRESISION MERKEVARE 17265 Shim Stock Roll Messing 0.0040 Inch 6 In | AC9WTK 3L494 172650.102mm+/- 0.0003 "567NOK
PRESISION MERKEVARE 17305 Shim Stock Roll Messing 0.0050 Inch 6 In | AC9WTL 3L496 173050.127mm+/- 0.0004 "659NOK
PRESISION MERKEVARE 17330 Shim Stock Roll Messing 0.0060 Inch 6 In | AC9WTM 3L498 173300.152mm+/- 0.0004 "624NOK
PRESISION MERKEVARE 17355 Shim Stock Roll Messing 0.0070 Inch 6 In | AC9WTP 3L501 173550.178mm+/- 0.0006 "642NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 17135 Shim Stock Roll Messing 0.0010 Inch 6 In
591NOK / enhet