FERNCO Qwik Caps


filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Elastomer PVC , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A
PQC-101
1.5 "1-57 / 64 "1.125 "124NOK
B
PQC-102
2"2-25 / 64 "1.125 "92NOK
C
PQC-103
3"3-33 / 64 "1.125 "114NOK
D
PQC-104
4"4-33 / 64 "1.125 "143NOK
E
QC-105
5"5-37 / 64 "2"199NOK
F
QC-106
6"6-41 / 64 "2"211NOK

Qwik Caps

Fernco fleksible hetter er egnet for å dekke støpejern, plast, kobber, stål og blyrørender for både bakke- og underjordiske bruksområder. Disse Qwik-hettene har fleksibel PVC-konstruksjon og konveks ansiktsdesign for å tåle høye trykk samtidig som de minimerer ballongdannelse og kommer med en SS-båndklemme for sikkert grep om røret, og forhindrer dermed hull og lekkasjer. Velg fra et bredt utvalg av disse fleksible hettene, tilgjengelig for 1.5, 2, 3, 4, 5 og 6 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?