Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO PQC-103 Fleksibel hette Elastomeric Pvc 3 tommer | AC4GVE 2ZU17

FERNCO PQC-103 fleksibel hette Elastomerisk PVC 3 tommer

På lager
Vare: AC4GVE Modell: PQC-103Kryssreferanse: 2ZU17
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel hette
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse3"
Inne i Dia.3-33 / 64 "
Lengde1.125 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris
FERNCO PQC-101 Fleksibel hette Elastomeric Pvc 1-1 / 2 inch | AC4GVC 2ZU15 PQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "124NOK
FERNCO PQC-102 Fleksibel Cap Elastomer Pvc 2 Tommer | AC4GVD 2ZU16 PQC-1022"2-25 / 64 "1.125 "92NOK
FERNCO PQC-104 Fleksibel hette Elastomer Pvc 4 tommer | AC4GVF 2ZU18 PQC-1044"4-33 / 64 "1.125 "143NOK
FERNCO QC-105 Fleksibel hette elastomert PVC, 5 tommer | AC9KRY 3HDA9 QC-1055"5-37 / 64 "2"199NOK
FERNCO QC-106 Fleksibel hette Elastomeric Pvc 6 tommer | AC9KRZ 3HDC1 QC-1066"6-41 / 64 "2"211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO PQC-103 fleksibel hette Elastomerisk PVC 3 tommer
114NOK / enhet