Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51410.019.0002 Flat Skive 18-8 Rustfritt Stål #10, 50PK | AA8RMN 19NR61

APPROVED VENDOR U51410.019.0002 Flat skive 18-8 rustfritt stål #10, 50PK

På lager
Vare: AA8RMN Modell: U51410.019.0002Kryssref: 19NR61 / 42KL64

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
65NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.7 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.049 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0513
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.019.0002 Flat skive 18-8 rustfritt stål #10, 50PK
65NOK /pakke