TSUBAKI Roller Link Sk-2 Vedlegg


filtre
Pin Type: Naglet , Type: SK-2 Vedlegg
StilModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris (eks. mva)
A
C2052ASSK2RL
0.2 "C2052AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "669NOK
A
C2050ASSK2RL
0.2 "C2050AS0.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "508NOK
B
C2052SK2RL
0.2 "C20520.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "172NOK
C
C2050SK2RL
0.2 "C20500.469 "0.878 "0.875 "0.08 "1.25 "0.406 "125NOK
B
C2042SK2RL
0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "143NOK
C
C2040SK2RL
0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "92NOK
A
C2042ASSK2RL
0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "464NOK
D
C2040LSK2RL
0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "192NOK
A
C2040ASSK2RL
0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "398NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?