PRECISION BRAND Shimstock kaldt lavt stål


filtre
Lengde Toleranse: +0.125 " , Materiale: Lavkullstål , Rockwell hardhet: B90-B100 , Temperament: Fullt hardt , Strekkstyrke: 80,000 psi , Type: Sheet , Breddetoleranse: +/- 0.005 "
StilModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
16870
6 x 18 "0.254mm+/- 0.00075 "1 033 NOK
A
16865
6 x 18 "0.229mm+/- 0.00075 "1 036 NOK
A
16845
6 x 18 "0.127mm+/- 0.0005 "838NOK
A
16910
6 x 18 "0.635mm+/- 0.001 "1 258 NOK
A
16900
6 x 18 "0.508mm+/- 0.001 "1 240 NOK
A
16885
6 x 18 "0.381mm+/- 0.00075 "1 048 NOK
A
16850
6 x 18 "0.152mm+/- 0.0005 "949NOK
A
16860
6 x 18 "0.203mm+/- 0.00075 "1 034 NOK
A
16855
6 x 18 "0.178mm+/- 0.00075 "971NOK
A
16835
6 x 18 "0.089mm+/- 0.0005 "1 247 NOK
A
16840
6 x 18 "0.102mm+/- 0.0005 "867NOK
A
16830
6 x 18 "0.076mm+/- 0.0003 "807NOK
A
16825
6 x 18 "0.064mm+/- 0.00025 "1 366 NOK
A
16810
6 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "1 502 NOK
A
16915
6 x 18 "0.787mm+/- 0.0015 "1 348 NOK
A
16905
6 x 18 "0.559mm+/- 0.001 "1 479 NOK
A
16895
6 x 18 "0.457mm+/- 0.00075 "1 646 NOK
A
16875
6 x 18 "0.305mm+/- 0.00075 "1 095 NOK
A
16820
6 x 18 "0.051mm+/- 0.0002 "943NOK
A
16815
6 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "1 677 NOK
B
16655
6 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "523NOK
B
16625
6 x 25 "0.635mm+/- 0.001 "570NOK
B
16585
6 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "409NOK
B
16525
6 x 25 "0.381mm+/- 0.00075 "365NOK
B
16475
6 x 25 "0.305mm+/- 0.00075 "361NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?