Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 16860 Shim Lagerark Cold Low Steel 0.0080in - Pakke med 10 | AE3RAV 5EY42

PRECISION BRAND 16860 Shim lagerark kaldt lavt stål 0.0080in - pakke med 10

På lager
Vare: AE3RAV Modell: 16860Kryssreferanse: 5EY42

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB90-B100
Størrelse6 x 18 "
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.203mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.00075 "
typenSheet
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
PRESISJON MERKEVARE 16475 Shimstock Cold Low Steel 0.0120 Inch - Pakke med 2 | AE3QRE 5EU89 164756 x 25 "0.305mm+/- 0.00075 "361NOK
PRESISION MERKEVARE 16525 Shim Stock Cold Low Steel 0.0150 Inch - Pakke med 2 | AE3QRG 5EU91 165256 x 25 "0.381mm+/- 0.00075 "365NOK
PRESISION MERKEVARE 16585 Shim Stock Cold Low Steel 0.0200 Inch - Pakke med 2 | AE3QRK 5EU94 165856 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "409NOK
PRESISION MERKEVARE 16625 Shim Stock Cold Low Steel 0.0250 Inch - Pakke med 2 | AE3QRM 5EU96 166256 x 25 "0.635mm+/- 0.001 "570NOK
PRESISION MERKEVARE 16655 Shim Stock Cold Low Steel 0.0310 Inch - Pakke med 2 | AE3QRP 5EU98 166556 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "523NOK
PRESISION MERKEVARE 16810 Shim Stock Sheet Cold Low Steel 0.0010 Inch - Pakke med 10 | AE3RAJ 5EY32 168106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "1 502 NOK
PRESISION MERKEVARE 16815 Shim Lagerark Kaldt lavt stål 0.0015 tommer - pakke med 10 | AE3RAK 5EY33 168156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "1 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 16860 Shim lagerark kaldt lavt stål 0.0080in - pakke med 10
1 034 NOK / enhet