WESTWARD Stikkelektrode, rustfritt stål


filtre
Beholder type: Tube , Lengde: 14 " , Materiale: Rustfritt stål
StilModellContainerstørrelseDiameterStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
E308L-125-01
1 lb.1 / 8 "75,000 psi531NOK
A
E308L-532-01
1 lb.5 / 32 "75,000 psi531NOK
A
E316L-532-01
1 lb.5 / 32 "70,000 psi196NOK
A
E308L-116-01
1 lb.1 / 16 "75,000 psi242NOK
B
E309L-332-01
1 lb.3 / 32 "75,000 psi161NOK
B
E309L-532-01
1 lb.5 / 32 "75,000 psi150NOK
A
E316L-125-01
1 lb.1 / 8 "70,000 psi196NOK
B
E309L-125-01
1 lb.1 / 8 "75,000 psi219NOK
A
E316L-332-01
1 lb.3 / 32 "70,000 psi210NOK
C
E308L-332-05
5 lb.3 / 32 "75,000 psi909NOK
C
E316L-532-05
5 lb.5 / 32 "70,000 psi639NOK
C
E308L-532-05
5 lb.5 / 32 "75,000 psi557NOK
C
E308L-125-05
5 lb.1 / 8 "75,000 psi557NOK
C
E308L-116-05
5 lb.1 / 16 "75,000 psi987NOK
C
E316L-125-05
5 lb.1 / 8 "70,000 psi648NOK
C
E309L-125-05
5 lb.1 / 8 "75,000 psi683NOK
C
E309L-532-05
5 lb.5 / 32 "75,000 psi699NOK
C
E309L-332-05
5 lb.3 / 32 "75,000 psi1 038 NOK
C
E316L-332-05
5 lb.3 / 32 "70,000 psi832NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?