Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD E309L-532-05 Pinneelektrode rustfritt stål 5/32 5 Lb. | AD4JNE 41R198

WESTWARD E309L-532-05 Stavelektrode rustfritt stål 5/32 5 Lb.

På lager
Vare: AD4JNE Modell: E309L-532-05Kryssref.: 41R198
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
699NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStick elektrode
AWS-klassifiseringE309L-16
Containerstørrelse5 lb.
container typeTube
Diameter5 / 32 "
Lengde14 "
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet75,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3535
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7215500015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterStrekkfasthetPris
WESTWARD E308L-116-01 Stikkelektrode rustfritt stål 1/16 1 Lb. | AD4JMR 41R186 E308L-116-011 lb.1 / 16 "75,000 psi242NOK
WESTWARD E308L-116-05 Stikkelektrode rustfritt stål 1/16 5 Lb. | AD4JMT 41R187 E308L-116-055 lb.1 / 16 "75,000 psi987NOK
WESTWARD E308L-125-01 Stikkelektrode rustfritt stål 1/8 1 Lb. | AD4JMU 41R188 E308L-125-011 lb.1 / 8 "75,000 psi531NOK
WESTWARD E308L-125-05 Stikkelektrode rustfritt stål 1/8 5 Lb. | AD4JMV 41R189 E308L-125-055 lb.1 / 8 "75,000 psi557NOK
WESTWARD E308L-332-05 Stikkelektrode rustfritt stål 3/32 5 Lb. | AD4JMW 41R190 E308L-332-055 lb.3 / 32 "75,000 psi909NOK
WESTWARD E308L-532-01 Stikkelektrode rustfritt stål 5/32 1 Lb. | AD4JMX 41R191 E308L-532-011 lb.5 / 32 "75,000 psi531NOK
WESTWARD E308L-532-05 Pinneelektrode Rustfritt stål 5/32 5 Lb. | AD4JMY 41R192 E308L-532-055 lb.5 / 32 "75,000 psi557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD E309L-532-05 Stavelektrode rustfritt stål 5/32 5 Lb.
699NOK / enhet