Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD E316L-332-01 Pinneelektrode rustfritt stål 3/32 1 Lb. | AD4JNH 41R202

WESTWARD E316L-332-01 Stavelektrode rustfritt stål 3/32 1 Lb.

På lager
Vare: AD4JNH Modell: E316L-332-01Kryssref.: 41R202
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStick elektrode
AWS-klassifiseringE316L-16
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde14 "
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet70,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7215500015
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterStrekkfasthetPris
WESTWARD E308L-116-01 Stikkelektrode rustfritt stål 1/16 1 Lb. | AD4JMR 41R186 E308L-116-011 lb.1 / 16 "75,000 psi242NOK
WESTWARD E308L-116-05 Stikkelektrode rustfritt stål 1/16 5 Lb. | AD4JMT 41R187 E308L-116-055 lb.1 / 16 "75,000 psi987NOK
WESTWARD E308L-125-01 Stikkelektrode rustfritt stål 1/8 1 Lb. | AD4JMU 41R188 E308L-125-011 lb.1 / 8 "75,000 psi531NOK
WESTWARD E308L-125-05 Stikkelektrode rustfritt stål 1/8 5 Lb. | AD4JMV 41R189 E308L-125-055 lb.1 / 8 "75,000 psi557NOK
WESTWARD E308L-332-05 Stikkelektrode rustfritt stål 3/32 5 Lb. | AD4JMW 41R190 E308L-332-055 lb.3 / 32 "75,000 psi909NOK
WESTWARD E308L-532-01 Stikkelektrode rustfritt stål 5/32 1 Lb. | AD4JMX 41R191 E308L-532-011 lb.5 / 32 "75,000 psi531NOK
WESTWARD E308L-532-05 Pinneelektrode Rustfritt stål 5/32 5 Lb. | AD4JMY 41R192 E308L-532-055 lb.5 / 32 "75,000 psi557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD E316L-332-01 Stavelektrode rustfritt stål 3/32 1 Lb.
210NOK / enhet