Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 23260 Shim Lagerark Høyblått stål 0.0250 i - pakke med 2 | AC9WXH 3L729

PRECISION BRAND 23260 Shim lager ark høy blå stål 0.0250 i pakning med 2

På lager
Vare: AC9WXH Modell: 23260Kryssreferanse: 3L729
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
1 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
Lengde Toleranse+0.125 "
MaterialeBlå herdet fjærstål
Rockwell HardnessC48-C51
Størrelse6 x 25 "
TemperHerdet og herdet
Strekkfasthet230,000 psi
Tykkelse0.635mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenSheet
Bredde Toleranse+/- 0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)64.52
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7211294500
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellLengde ToleranseStørrelseTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
PRESISION MERKEVARE 23110 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0020 In | AC9WWW 3L707 23110+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.051mm+/- 0.0005 "Rull759NOK
PRESISION MERKEVARE 23120 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0030 In | AC9WWX 3L709 23120+ 3 / -0.250 "3 x 50 "0.076mm+/- 0.0005 "Rull869NOK
PRESISJON MERKEVARE 23130 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0040 In | AC9WWY 3L711 23130+ 3 / -0.250 "5 x 50 "0.102mm+/- 0.0005 "Rull881NOK
PRESISION MERKEVARE 23145 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0050 In | AC9WWZ 3L713 23145+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.127mm+/- 0.00075 "Rull778NOK
PRESISION MERKEVARE 23155 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0060 In | AC9WXA 3L715 23155+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.152mm+/- 0.00075 "Rull776NOK
PRESISION MERKEVARE 23165 Shim Stock Roll High Blue Steel 0.0070 In | AC9WXB 3L717 23165+ 3 / -0.250 "6 x 50 "0.178mm+/- 0.00075 "Rull772NOK
PRESISION MERKEVARE 23170 Shim Stock Sheet High Black Steel 0.0080 - Pakke med 2 | AC9WXC 3L719 23170+0.125 "6 x 25 "0.203mm+/- 0.00075 "Sheet870NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 23260 Shim lager ark høy blå stål 0.0250 i pakning med 2
1 387 NOK / enhet