Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISION MERKEVARE 44660 Shim Lagerark Pvc 0.0200 Gul - Pakke med 10 | AE3YCT 5GU18

PRECISION BRAND 44660 Shim lagerark Pvc 0.0200 gul - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AE3YCT Modell: 44660Kryssreferanse: 5GU18

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
FARGEGul
Lengde Toleranse+/- 0.0625 "
MaterialePVC
fuktighet0.15%
Størrelse10 x 20 "
Temp. Område-10 til 155 grader
Strekkfasthet6600 psi
Tykkelse0.508mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.001 "
typenSheet
Bredde Toleranse+/- 0.0625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3920490000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Komprimere til (0.70%)

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
PRESISION MERKEVARE 44560 Shim Lagerark Pvc 0.0200 Gul - Pakke med 10 | AE3VNM 5GE91 445605 x 20 "1 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44660 Shim lagerark Pvc 0.0200 gul - pakke med 10 stk
2 804 NOK / enhet