PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0070 / 0.0075 ld


filtre
Farge: Matte , Temp. Område: -10 til 155 grader , Temperament: Fullt hardt
StilModellTykkelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseTykkelse ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessPris (eks. mva)
A
25228
0.178mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B90199NOK
B
25448
0.178mm1.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål2.125 "+/- 0.002 "B90216NOK
B
25148
0.178mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B90164NOK
B
25248
0.178mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B90199NOK
A
25268
0.178mm1.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B90222NOK
B
25108
0.178mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B90126NOK
B
25168
0.178mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B90167NOK
B
25188
0.178mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B90184NOK
B
25128
0.178mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B90116NOK
A
25308
0.178mm1.75 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål2.75 "+/- 0.002 "B90291NOK
A
44777
0.191mm1.000 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Ikke rangert359NOK
A
44763
0.191mm0.875 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Ikke rangert354NOK
A
44749
0.191mm0.750 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert358NOK
A
44735
0.191mm0.625 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1"+/- 0.005 "Ikke rangert350NOK
A
44847
0.191mm1.75 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert398NOK
A
44721
0.191mm0.500 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert360NOK
A
44833
0.191mm1.500 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert350NOK
A
44819
0.191mm1.375 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Ikke rangert362NOK
A
44861
0.191mm2"+0.015 "+/- 0.000375 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert388NOK
A
44791
0.191mm1.125 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert381NOK
A
44805
0.191mm1.25 "+0.015 "+/- 0.000375 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert355NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?