Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 44791 Arbor Shim 0.0075 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3ZLL 5GY24

PRECISION BRAND 44791 Arbor Shim 0.0075 x 1 1/8 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3ZLL Modell: 44791Kryssref: 5GY24

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
FARGEMatte
Inne i Dia.1.125 "
Inne i Dia. Toleranse+0.015 "
MaterialePVC
Utenfor Dia.1.625 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. Område-10 til 155 grader
Strekkfasthet6600 psi
Tykkelse0.191mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.000375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseTykkelse ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessPris
PRESISION MERKEVARE 25108 Arbor Shim 0.0070 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPQ 5FY45 251080.178mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B90148NOK
PRESISJON MERKEVARE 25128 Arbor Shim 0.0070 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQL 5FY64 251280.178mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B90137NOK
PRESISJON MERKEVARE 25148 Arbor Shim 0.0070 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRG 5FY83 251480.178mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B90181NOK
PRESISJON MERKEVARE 25168 Arbor Shim 0.0070 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFH 5GA14 251680.178mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B90180NOK
PRESISJON MERKEVARE 25188 Arbor Shim 0.0070 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGD 5GA33 251880.178mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B90198NOK
PRESISJON MERKEVARE 25228 Arbor Shim 0.0070 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UHV 5GA71 252280.178mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B90215NOK
PRESISJON MERKEVARE 25248 Arbor Shim 0.0070 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJQ 5GA90 252480.178mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B90216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44791 Arbor Shim 0.0075 x 1 1/8 Id - Pakke med 10
400NOK / enhet