PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0040


filtre
Farge: Tan , Temp. Område: -90 til 300 grader , Temperament: Fullt hardt
StilModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
44845
+/- 0.0002 "1.75 "+0.015 "polyester2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi468NOK
A
44817
+/- 0.0002 "1.375 "+0.015 "polyester1.875 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi433NOK
A
44859
+/- 0.0002 "2"+0.015 "polyester2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi466NOK
A
44831
+/- 0.0002 "1.500 "+0.015 "polyester2.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi429NOK
A
44803
+/- 0.0002 "1.25 "+0.015 "polyester1.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi418NOK
A
44789
+/- 0.0002 "1.125 "+0.015 "polyester1.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi421NOK
B
44705
+/- 0.0002 "0.375 "+0.015 "polyester0.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi376NOK
A
44733
+/- 0.0002 "0.625 "+0.015 "polyester1"+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi363NOK
A
44761
+/- 0.0002 "0.875 "+0.015 "polyester1.375 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi360NOK
B
44775
+/- 0.0002 "1.000 "+0.015 "polyester1.5 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi360NOK
A
44747
+/- 0.0002 "0.750 "+0.015 "polyester1.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi405NOK
A
44719
+/- 0.0002 "0.500 "+0.015 "polyester0.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert30,000 psi357NOK
C
25305
+/- 0.0005 "1.75 "+0.011 "Lavkullstål2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi421NOK
C
25145
+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi181NOK
A
25265
+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi275NOK
C
25245
+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi273NOK
C
25165
+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi179NOK
C
25185
+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi221NOK
A
25445
+/- 0.0005 "1.500 "+0.011 "Lavkullstål2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi247NOK
C
25125
+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi158NOK
C
25105
+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi140NOK
C
25225
+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi222NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?