ALLEGRO SAFETY Luftslanger, høytrykk


filtre
Koblinger: Hansen Quick Connect , Durometervurdering: 80 shore A , Passende størrelse: 1 / 4 " , Slange innvendig dia.: 3 / 8 " , Innvendig Dia.: 3 / 8 " , Maks. Press: 185 psi , Utvendig Dia.: 19 / 32 " , Temp. Område: -20 grader. til 150 grader. F
StilModellFARGELengdeMaterialePris (eks. mva)
A
9101-25B
-25 ft.Forsterket flettet polyester1 854 NOK
B
9101-50
Svart50 ft.Polyvinylklorid2 861 NOK
RFQ
B
9101-25
Svart25 ft.Polyvinylklorid2 195 NOK
RFQ
C
9101-50CB
Svart50 ft.polyvinyl4 635 NOK
B
9101-100
Svart100 ft.Polyvinylklorid4 826 NOK
RFQ
C
9101-25CB
Blå25 ft.polyvinyl2 957 NOK
C
9101-100CB
Blå100 ft.polyvinyl7 947 NOK

Luftslanger, høytrykk

Allegro luftslanger er designet for trykklufttilførsel i pneumatiske systemer og er kompatible med merkets medfølgende luftmasker. De har robust polyvinylkloridkonstruksjon og forsterket med flettet polyestergarn for å motstå slitasje og gi god mekanisk styrke. Disse NIOSH-godkjente slangene fungerer på temperaturer fra -20 grader Fahrenheit til 150 grader Fahrenheit og er produsert med messing Hansen hurtigkoblinger for enkel montering. Velg fra et bredt utvalg av disse slangene, tilgjengelig i svart farge med maksimalt trykk på opptil 185 psi.
Raptor Supplies tilbyr også Allegro Flyselskapsslanger, lavt trykk med hurtigkoblinger fra OBAC eller Hansen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?