Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 44803 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/4id Tan - Pakke med 10 | AE3ZLZ 5GY36

PRECISION BRAND 44803 Arbor Shim 0.0040 x 1 1 / 4id Tan - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3ZLZ Modell: 44803Kryssref: 5GY36
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
418NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
FARGETan
Inne i Dia.1.25 "
Inne i Dia. Toleranse+0.015 "
Materialepolyester
Utenfor Dia.1.75 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. Område-90 til 300 grader
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse0.102mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0002 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris
PRESISION MERKEVARE 25105 Arbor Shim 0.0040 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPM 5FY42 25105+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi165NOK
PRESISJON MERKEVARE 25125 Arbor Shim 0.0040 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQH 5FY61 25125+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi158NOK
PRESISJON MERKEVARE 25145 Arbor Shim 0.0040 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRD 5FY80 25145+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi200NOK
PRESISJON MERKEVARE 25165 Arbor Shim 0.0040 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFE 5GA11 25165+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi211NOK
PRESISION MERKEVARE 25185 Arbor Shim 0.0040 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGA 5GA30 25185+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi242NOK
PRESISJON MERKEVARE 25225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UHR 5GA68 25225+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi244NOK
PRESISJON MERKEVARE 25245 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJM 5GA87 25245+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44803 Arbor Shim 0.0040 x 1 1 / 4id Tan - Pakke med 10
418NOK / enhet