HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Byttet kabinett


filtre
Forsterker AC: 30 , Ledermateriale: Kobber , Ledningslengde: 5ft. , Gjeldende vurdering: 30 A , Måler/leder: 10/4 , Jakkefarge: Grå , Jakketype: TC-ER , Maks. Spenning: 600 VAC , Monteringsstil: Skru , Fase: 3 , Pluggtype: 4-ledning , Brytertype: 3 pol , Ledningsstørrelse: # 14 - # 10 AWG
StilModelltypenVedleggstypeEksponeringsbetingelserBreddeHøydeSakLengdeMaks. HPPris (eks. mva)
A
HBLDS3MQR
Med kvinnelig beholderNEMA 4XInnendørs og utendørs6"4.12 "Vedlagt koblingsbryter8.5 "1510 234 NOK
B
HBL1389MQR
Med kvinnelig beholderNEMA 1Innendørs tørr3.97 "3.4 "Byttet kabinett4.52 "206 354 NOK
C
HBL1389MQ5
Med Single Ended Female CordNEMA 1Innendørs tørr3.97 "3.4 "Byttet kabinett4.52 "206 237 NOK
D
HBLDS3MQ5
Med Single Ended Female CordNEMA 4XInnendørs og utendørs6"4.12 "Vedlagt koblingsbryter8.5 "1510 225 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?