Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3MQR Medfølgende frakoblingsbryter, med stikkontakt, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Innelukket frakoblingsbryter, med stikkontakt, 3-polet, 600 VAC, 30 A

På lager
Vare: AC3XEU Modell: HBLDS3MQRKryssreferanse: 2XE18
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
10 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt koblingsbryter
Forsterker AC30
Karakter30 A
Dielektrisk styrkeMinimum 2200 VAC
Dimensjon8.5 x 6 x 4.12 "
VedleggstypeNEMA 4X
EksponeringsbetingelserInnendørs og utendørs
Høyde4.12 "
Lengde8.5 "
Maks. HP15
Maks. Spenning600 VAC
Min. Antall sykluser10000
MonteringsstilSkru
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
Fase3
Plugg endeHunn
Plug Type4-ledning
Bytt Type3 pol
typenMed kvinnelig beholder
Wattstyrke18000
Bredde6"
Ledningsstørrelse# 14 - # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.38
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Beholder (kvinne)

Produktvarianter

ProduktModelltypenVedleggstypeEksponeringsbetingelserBreddeHøydeSakLengdeMaks. HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1389MQR Byttet kapsling, med hunnkontakt, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AC3XER 2XE16 HBL1389MQRMed kvinnelig beholderNEMA 1Innendørs tørr3.97 "3.4 "Byttet kabinett4.52 "206 354 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1389MQ5 svitsjekapsling, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Med Single Ended Female CordNEMA 1Innendørs tørr3.97 "3.4 "Byttet kabinett4.52 "206 237 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3MQ5 Medfølgende frakoblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19 HBLDS3MQ5Med Single Ended Female CordNEMA 4XInnendørs og utendørs6"4.12 "Vedlagt koblingsbryter8.5 "1510 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Innelukket frakoblingsbryter, med stikkontakt, 3-polet, 600 VAC, 30 A
10 234 NOK / enhet