PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0150 Id


filtre
Farge: Rosa , Temp. Område: -10 til 155 grader , Temperament: Fullt hardt
StilModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
44864
+/- 0.00075 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi400NOK
A
44738
+/- 0.00075 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi350NOK
B
44850
+/- 0.00075 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi399NOK
A
44836
+/- 0.00075 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi369NOK
A
44822
+/- 0.00075 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi357NOK
B
44808
+/- 0.00075 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi350NOK
B
44794
+/- 0.00075 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi373NOK
B
44780
+/- 0.00075 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi355NOK
B
44766
+/- 0.00075 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi350NOK
B
44752
+/- 0.00075 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi370NOK
B
44724
+/- 0.00075 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Ikke rangert6600 psi368NOK
C
25152
+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi132NOK
C
25452
+/- 0.001 "1.500 "+0.011 "Lavkullstål2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi224NOK
C
25312
+/- 0.001 "1.75 "+0.011 "Lavkullstål2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi247NOK
C
25272
+/- 0.001 "1.375 "+0.011 "Lavkullstål1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi182NOK
C
25252
+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi188NOK
C
25232
+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi172NOK
C
25192
+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi158NOK
C
25172
+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi144NOK
C
25132
+/- 0.001 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi117NOK
C
25112
+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi117NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?