BALDOR MOTOR Trefasemotorer, C-Flat, fotmontert, helt innelukket


filtre
Base: RG , Klasse: B , Innhegning: TEFC , Innkapslingstype: TEFC , Ramme: 56C , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 56C , fulllast forsterkere: 4.5-4.4/2.2 , Hz: 60 , Isolasjon: B , Isolasjonsklasse: F , IP-vurdering: 44 , Montering: F1 , Monteringstype: C-ansikt / fot , Utgang: . 75 , Total lengde: 13.23 " , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5/8 "" , Vekt: 45 lb
StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenSpenningHPPris (eks. mva)
A
CEM3554
------208-230 / 460 V1-1 / 2 HK17 131 NOK
B
CM3541
P2.6/1.34.8 LB-FT345084 grader C3413M230/460. 757 883 NOK
B
CM3542
Q3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 756 126 NOK
B
CM3543
R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 grader3428M208-230/460. 759 704 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?