BALDOR MOTOR CEM3554 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PNE

BALDOR MOTOR CEM3554 Trefaset lukket motor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6PNE Modell: CEM3554

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 937 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Effektivitet86.5%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeStål
Rammestørrelse56C
Forsterker med full belastning4.5-4.4/2.2
HP1-1 / 2 HK
IsolasjonsklasseF
IP Rating44
MonteringstypeC-ansikt / fot
Total lengde13.23 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5/8 ""
Spenning208-230 / 460 V
Vekt45 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenSpenningHPPris
BALDOR MOTOR CM3541 Trefase lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QGV CM3541P2.6/1.34.8 LB-FT345084 grader C3413M230/460. 757 368 NOK
BALDOR MOTOR CM3542 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QGW CM3542Q3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 7511 431 NOK
BALDOR MOTOR CM3543 Trefaset lukket motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6QGY CM3543R3.3-3/1.511.8 LB-FT114075 grader3428M208-230/460. 758 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3554 Trefaset lukket motor, 208-230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C ramme
14 937 NOK / enhet