GENERAL ELECTRIC Bolt på effektbrytere: THHQB -serien


filtre
LUFT @ 120VAC: 22kA , LUFT @ 240VAC: 22kA , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 2.38 " , Rammetype: THQB , Lengde: 3.28 "
StilModellAntall polerAC-spenningsvurderingAIC-vurderingTerminalforbindelseSpenningBreddeampsStrømbryter TypePris (eks. mva)
A
THHQB1120GFT
1---120V-20A-2 410 NOK
RFQ
B
THHQB1120AF2
1120 / 240 VAC-Skrue klemme-1"20Lysbuefeilkretsbryter11 598 NOK
C
THHQB1120AF
1-22kAIC @ 240V-120V-20A-2 337 NOK
RFQ
C
THHQB1115GF
1-22kAIC @ 120V-120V-15A--
RFQ
D
THHQB1160
1120 / 240 VAC-Juli-1"60Høy avbruddskapasitet1 695 NOK
D
THHQB1130
1120 / 240 VAC-Skrue klemme-1"30Høy avbruddskapasitet1 787 NOK
D
THHQB1120
1120 / 240 VAC-Skrue klemme-1"20Høy avbruddskapasitet1 650 NOK
C
THHQB1140
1-22kAIC @ 120V-120V-40A-458NOK
RFQ
C
THHQB1150
1-22kAIC @ 120V-120V-50A-458NOK
RFQ
C
THHQB1125
1-22kAIC @ 120V-120V-25A-412NOK
RFQ
E
THHQB2170
2-22kAIC @ 240V-240V-70A-1 262 NOK
RFQ
F
THHQB2130
2120 / 240 VAC-Skrue klemme-2"30Høy avbruddskapasitet3 766 NOK
F
THHQB2120
2120 / 240 VAC-Skrue klemme-2"20Høy avbruddskapasitet3 437 NOK
E
THHQB2150
2-22kAIC @ 240V-240V-50A-985NOK
RFQ
E
THHQB2160
2-22kAIC @ 240V-240V-60A-985NOK
RFQ
E
THHQB2180
2-22kAIC @ 240V-240V-80A-1 408 NOK
RFQ
E
THHQB2190
2-22kAIC @ 240V-240V-90A-1 408 NOK
RFQ
G
THHQB32045
3-22kAIC @ 240V-240V-45A-2 279 NOK
RFQ
G
THHQB32015
3-22kAIC @ 240V-240V-15A-2 087 NOK
RFQ
H
THHQB32050
3-22kAIC @ 240V-240V-50A-2 087 NOK
RFQ
G
THHQB32090
3-22kAIC @ 240V-240V-90A-3 267 NOK
RFQ
G
THHQB32070
3-22kAIC @ 240V-240V-70A-2 429 NOK
RFQ
G
THHQB32040
3-22kAIC @ 240V-240V-40A-2 087 NOK
RFQ
I
THHQB32030
3240 VAC-Skrue klemme-3"30Høy avbruddskapasitet7 646 NOK
G
THHQB32025
3-22kAIC @ 240V-240V-25A-2 087 NOK
RFQ
G
THHQB32035
3-22kAIC @ 240V-240V-35A-2 279 NOK
RFQ
J
THHQB32060
3240 VAC-Juli-3"60Høy avbruddskapasitet9 451 NOK
K
THHQB32020
3240 VAC-Skrue klemme-3"20Høy avbruddskapasitet8 610 NOK

Bolt på effektbrytere: THHQB -serien

General Electric Q-line effektbrytere er egnet for å beskytte elektriske kretser og enheter mot strømoverbelastning og kortslutning. Disse enhetene har en termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som sikrer både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende funksjoner og en bolt-on monteringskonfigurasjon for bolting av bussforbindelsene til lastsentrene eller lyspanelene. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne tilgjengelig i strømstyrkeklassifiseringer fra 15 til 40A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?