Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THHQB1130 Strømbryter 1pol 30a Thq 120v 22ka | AC9PUQ 3HXP4

GENERAL ELECTRIC THHQB1130 Strømbryter 1pol 30a Thq 120v 22ka

På lager
Vare: AC9PUQ Modell: THHQB1130Kryssreferanse: 3HXP4
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
LUFT @ 120VAC22kA
amps30
Strømbryter TypeHøy avbruddskapasitet
Dybde2.38 "
Lengde3.28 "
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler1
TerminalforbindelseSkrue klemme
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.33
Skipets lengde (cm)6.03
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536308000
OpprinnelseslandDO

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerAC-spenningsvurderingAIC-vurderingTerminalforbindelseSpenningBreddeampsStrømbryter TypePris
GENERELT ELEKTRISK THHQB1120 Strømbryter 1pol 20a Thq 120v 22ka | AC9PUP 3HXP3 THHQB11201120 / 240 VAC-Skrue klemme-1"20Høy avbruddskapasitet386NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQB1160 Strømbryter 1pol 60a Thq 120v 22ka | AC9PUR 3HXP5 THHQB11601120 / 240 VAC-Juli-1"60Høy avbruddskapasitet454NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQB2120 Strømbryter 2polet 20a Thq 120/240 22k | AC9PUT 3HXP6 THHQB21202120 / 240 VAC-Skrue klemme-2"20Høy avbruddskapasitet880NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQB2130 Strømbryter 2polet 30a Thq 120/240 22k | AC9PUU 3HXP7 THHQB21302120 / 240 VAC-Skrue klemme-2"30Høy avbruddskapasitet970NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQB32020 Strømbryter 3polet 20a Thq 240v 22ka | AC9PUV 3HXP9 THHQB320203240 VAC-Skrue klemme-3"20Høy avbruddskapasitet1 999 NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQB32030 Strømbryter 3polet 30a Thq 240v 22ka | AC9PUW 3HXR1 THHQB320303240 VAC-Skrue klemme-3"30Høy avbruddskapasitet1 999 NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQB32060 Strømbryter 3polet 60a Thq 240v 22ka | AC9PUX 3HXR2 THHQB320603240 VAC-Juli-3"60Høy avbruddskapasitet9 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQB1130 Strømbryter 1pol 30a Thq 120v 22ka
386NOK / enhet