Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 25272 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3UPU 5GB23

PRECISION BRAND 25272 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3UPU Modell: 25272Kryssref: 5GB23

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
Inne i Dia.1.375 "
Inne i Dia. Toleranse+0.011 "
MaterialeLavkullstål
Utenfor Dia.1.875 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
TemperFullt hardt
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.381mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.001 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris
PRESISJON MERKEVARE 25112 Arbor Shim 0.0150 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPV 5FY49 25112+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi136NOK
PRESISION MERKEVARE 25132 Arbor Shim 0.0150 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQQ 5FY68 25132+/- 0.001 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi137NOK
PRESISION MERKEVARE 25152 Arbor Shim 0.0150 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRL 5FY87 25152+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi156NOK
PRESISION MERKEVARE 25172 Arbor Shim 0.0150 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFM 5GA18 25172+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi170NOK
PRESISION MERKEVARE 25192 Arbor Shim 0.0150 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGH 5GA37 25192+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi186NOK
PRESISION MERK 25232 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UHZ 5GA75 25232+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi202NOK
PRESISJON MERKEVARE 25252 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJV 5GA94 25252+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 25272 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - Pakke med 10
215NOK / enhet